ジャンボカット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 穴径(mm)25.4 注文コード42859593 品番510X6X25.4 A30M
参考基準価格(税別)¥73,760 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は穴径・外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

切れ味に鋭さをプラス

粒度30 穴径(mm)25.4 砥粒A 用途パイプ、アングル、チャンネル、その他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2360 硬度M 最高使用周速度(m/s)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする