レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
ジャンボカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
穴径(mm)
32
注文コード
42859618
品番
610X5X32 A24M
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味に鋭さをプラス
粒度
24
穴径(mm)
32
砥粒
A
用途
パイプ、アングル、チャンネル、その他
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1970
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
64