レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
ジャンボカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
穴径(Φmm)
30
外径(Φmm)
610
注文コード
42859636
品番
610X6X30 A30J
参考基準価格(税別)
¥59,270
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味に鋭さをプラス
粒度
30
砥粒
A
用途
パイプ、アングル、チャンネル、その他
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
30
硬度
J
外径(Φmm)
610