ジャンボカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 穴径(Φmm)25.4(30) 外径(Φmm)510 注文コード42859645 品番510X6X25.4 A30J
参考基準価格(税別)¥73,760 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は穴径・外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

切れ味に鋭さをプラス

用途
パイプ、アングル、チャンネル、その他
丸棒、角棒、ステンレス鋼、鋳鉄等の重量鋼、特殊鋼の切断に!
粒度30 砥粒A 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)25.4(30) 硬度J 外径(Φmm)510 最高使用周速度(m/s)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする