曜日別特売
100X15 TZ120 シルバーヂスク レヂトン 42859864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100X15 TZ120 シルバーヂスク レヂトン 42859864
100X15 TZ120 シルバーヂスク レヂトン 42859864

シルバーヂスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25個)粒度#120外径(mm)100注文コード42859864品番100X15 TZ120
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕上がり抜群!研磨性抜群!
多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用)
センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様

用途
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
粒度#120外径(mm)100穴径(mm)15型式TZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒Z
注意
※安全カバーを必ず取り付けて、ご使用ください。
※ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認してください。
※表示されている最高使用回転数内でご使用ください。
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする