レヂトン
レヂトンの 電動工具 本体
レヂトンの 研磨(電動)
レヂトンの ポリシャ
スイングローラーECO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42859977
品番
ESR-50E
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400
定格時間
30分
商品説明動画
レヂトン【鉄骨黒皮剥離機】スイングローラーeco
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった