※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
呼び寸法
M5
注文コード
42860456
品番
M5×10×1.0
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
5.3
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
呼び寸法
M5
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート