※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
呼び寸法
M6
注文コード
42860465
品番
M6×12.5×1.6
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
6.4
外径D(Φmm)
12.5
厚さt(mm)
1.6
呼び寸法
M6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート