レヂトン
ハイパーG7高速度用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
42861587
品番
180X7X22.23 SAZ36
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
今までの研削砥石の常識を覆す驚異の能力
外径(mm)
180
粒度
36
穴径(mm)
22.23
厚さ(mm)
7
砥粒
SAZ
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。