レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断機用カッター(チップソー)
マッハソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
穴径(Φmm)
40
刃数
80
注文コード
42863136
品番
MD-405H
参考基準価格(税別)
¥47,250
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・刃数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
穴径(Φmm)
40
厚さ(mm)
2.8
外径(Φmm)
405