ラフサイド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード42865053 品番405X3X25.4 A36Pラフ
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シルバーの切れ味とゴールドのカット数を待ち合わせた切断砥石

粒度36 穴径(mm)25.4 砥粒A 用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2970 硬度P 最高使用周速度(m/s)64
注意
※切断でご使用ください。
※高速切断機をご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時間には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※側面は絶対に使用しないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42865053
2021-02-18
用途:
鋼製型材切断時
サービス業

ラフサイドは側面も使用出来る為、切断後そのままバリ取りもしています。
作業工程も短縮でき使いやすいのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする