岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の その他エンドミル
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42865857
品番
SAD2D 2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃径
2
シャンク径
4
材質
ダイヤ
刃長
6
刃数
2
全長
45
型式
SAD2D
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
呼び
SAD2D020
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0