岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867196
品番
SAE3D 3
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
10
刃数
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
呼び
SAE3D030
型式
SAE3D
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0