岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867205
品番
SAE3D 4
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
12
刃数
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
呼び
SAE3D040
型式
SAE3D
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0