岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42867214
品番
SAE3D 5
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
15
刃数
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
呼び
SAE3D050
型式
SAE3D
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0