※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付座金 内歯形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42867246
品番
M22
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
1.4
外径D(Φmm)
35
材質
鉄
歯数
(外歯形)14
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
ニッケル