画像準備中

NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42867537 品番NPD 3X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
用途センター穴用 仕様オイルホール:無、シンニング:無 材質ハイスコーティング 形状エンドミルシャンク 全長45 型式NPD 溝長11 呼びNPD 3X60 シャンク3 表面処理TINコーティング 刃径D(Φmm)3 シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42867537 NPD 3X60 66010535 NPDC030-060 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする