曜日別特売

NC用ポイントドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42867555品番NPD 3X120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
用途
センター穴用
仕様オイルホール:無、シンニング:無材質ハイスコーティング形状エンドミルシャンク全長45型式NPD溝長11呼びNPD 3X120シャンク3表面処理TINコーティング刃径D(Φmm)3シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42867555NPD 3X12066010754NPDC030-120NPD 3X120 NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工 66010754NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする