※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
並丸ワッシャー(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42867571
品番
M33×56×4.5
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M30
内径d(Φmm)
33
外径D(Φmm)
56
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
厚さt(mm)
4.5