岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイスエンドミルシャンク
NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42867634
品番
NPD 6X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
センター穴用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
ハイスコーティング
形状
エンドミルシャンク
全長
65
型式
NPD
溝長
15
呼び
NPD 6X90
シャンク
6
表面処理
TINコーティング
刃径D(Φmm)
6
シャンク形状
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42867634
NPD 6X90
66010675
NPDC060-090
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です