岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイスエンドミルシャンク
NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42867713
品番
NPD 12X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
センター穴用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
ハイスコーティング
形状
エンドミルシャンク
全長
101
型式
NPD
溝長
29
呼び
NPD 12X60
シャンク
12
表面処理
TINコーティング
刃径D(Φmm)
12
シャンク形状
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42867713
NPD 12X60
66010596
NPDC120-060
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工
1本
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です