岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイスエンドミルシャンク
NC用ポイントドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42867844
品番
NPD 25X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
用途
センター穴用
仕様
オイルホール:無、シンニング:無
材質
ハイスコーティング
形状
エンドミルシャンク
全長
150
型式
NPD
溝長
52
呼び
NPD 25X90
シャンク
25
表面処理
TINコーティング
刃径D(Φmm)
25
シャンク形状
ストレートシャンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42867844
NPD 25X90
66010745
NPDC250-090
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です