※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M33 片舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42867912 M33 片舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42867912

片舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 42867912 品番 M33
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質 外径D(Φmm)68 厚さt(mm)1.6 呼び寸法M33 内径d(Φmm)34 種類片舌付き座金 表面処理クロメート 寸法l(mm)55 寸法b(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする