※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブナット 黒(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42868621
品番
KTN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
20
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
寸法D(Φmm)
20
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
寸法A(Φmm)
39
取付長(mm)
12
材質(取付部)
真鍮