※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
プレス蝶ナット 低形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42869014
品番
M4
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
1.8
寸法D(mm)
19.1
寸法C(mm)
3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。