※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42869601
品番
M16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
表面処理
3価ホワイト
規格
1種
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
22
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。