※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 冷間蝶ナット 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869732 M12 冷間蝶ナット 1種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42869732

冷間蝶ナット 1種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 42869732 品番 M12
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 表面処理生地 規格1種 寸法H(mm)30 寸法A(mm)22 ねじの種類ナット 寸法D(mm)60 寸法B(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
73:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする