画像準備中

OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 溝長(mm)36 注文コード42869795 品番SDX4A 8.0
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など262種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)36 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 表面処理OKコート プレミアム 刃長l(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする