※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
42869811
品番
M6
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
3価ホワイト
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。