※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Hタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42869933
品番
M5
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4.5
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5