※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Hタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42869951
品番
M8
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
生地
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
16
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7.5
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5