※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Hタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42869967
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8