岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコートハードスクエアエンドミル6枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42870669
品番
SHE6H 6
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
15
刃数
6
全長(mm)
50
タイプ
高硬度用エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
6
呼び
SHE6H 6
表面処理
OKハードコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0