岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコートハードスクエアエンドミル6枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42870678
品番
SHE6H 8
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
20
刃数
6
全長(mm)
60
タイプ
高硬度用エンドミル
シャンク径(Φmm)
8
勾配角
0
刃径(Φmm)
8
呼び
SHE6H 8
表面処理
OKハードコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0