※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 紀州ファスナー 42870746 M5 4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 紀州ファスナー 42870746

4Tスリーロック(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42870746 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法D(mm)9.2 寸法B(mm)8 材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする