岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコートミディアムスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1
刃数
2
注文コード
42870836
品番
SED2MA 1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
4
刃数
2
全長(mm)
45
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
4
勾配角
0
刃径(Φmm)
1
呼び
SED2MA010
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0