岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコートミディアムスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
3
刃数
4
注文コード
42870924
品番
SED4MA 3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
12
刃数
4
全長(mm)
45
タイプ
多刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
3
呼び
SED4MA030
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0