岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコートミディアムスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃数
4
注文コード
42870958
品番
SED4MA 6
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
22
刃数
4
全長(mm)
50
タイプ
多刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
6
呼び
SED4MA060
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0