※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
アイキャップナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42872681
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
13
寸法F(mm)
2
ねじの種類
ナット
寸法E(mm)
4.9
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
14
寸法I(mm)
0.7
寸法J(mm)
7.4
寸法G(mm)
6.5
寸法H(Φmm)
3
寸法C(Φmm)
17
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。