大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
インサート袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42872751
品番
M6
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
0.4
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法m3(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13