岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2
注文コード
42873539
品番
SED2A 2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
6
刃数
2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
呼び
SED2A020
タイプ
2枚刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0