岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコート超硬ロングエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42875307
品番
SED2LA 12
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
50
刃数
2
全長(mm)
110
タイプ
2枚刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
12
勾配角
0
刃径(Φmm)
12
呼び
SED2LA120
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0