岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコート超硬ロングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42875368
品番
SEE4LA 5
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
25
刃数
4
全長(mm)
80
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
5
呼び
SEE4LA050
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0