SEE4VH 7 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875474 SEE4VH 7 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875474 SEE4VH 7 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875474

OKコート防振ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42875474 品番 SEE4VH 7
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

超硬工具<スクエア 4/6NT>
不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

材質超硬 刃長l(mm)15 刃数(スクエア) 4枚刃 首径d1(Φmm)6.8 首下長l1(mm)24 用途高硬度材加工用 型式SEE4VH 全長(mm)60 タイプソリッド 刃径(Φmm)7 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ38度 シャンク径d(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする