曜日別特売
SEE4VH 10 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875508

 

SEE4VH 10 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875508
SEE4VH 10 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875508
SEE4VH 10 OKコート防振ミル 岡崎精工 42875508

OKコート防振ミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径d(Φmm)10
刃長l(mm)25
全長(mm)70
内容量1個注文コード42875508品番SEE4VH 10
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

超硬工具<スクエア 4/6NT>
不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。
OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能
OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。

用途
高硬度材加工用
材質超硬刃長l(mm)25刃数(スクエア) 4枚刃首径d1(Φmm)9.8首下長l1(mm)30型式SEE4VH全長(mm)70タイプソリッド刃径(Φmm)10表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ38度シャンク径d(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする