岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.02
注文コード
42875623
品番
CERSFM 3.02
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
3.02
材質
超硬
刃長l1(mm)
6
全長L(mm)
45
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
OKタフコート
刃形
スパイラル
刃数
4
柄径(Φmm)
4
首下長l2(mm)
15
食付長さ(mm)
0.2