フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42877125 品番 M4
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 寸法m(mm)4.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)8 寸法C(mm)(最小)1.1 寸法θ°(最小)15 寸法m1(mm)(最小)3.2 寸法dc(mm)10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42877125
2021-08-25
用途:
電線の接続時
建設業・工事業

セレート付きは緩み止めにもちょうどよい。フランジ付きはワッシャーいらないからなおよいと思います。

対象商品:
42877116
2020-05-31
用途:
機械の部品交換時
卸売・小売業

品質に問題はありませんが、多少割高でも最小ロットがもう少し少ないとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする