※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M7
注文コード
42879216
品番
M7×11×2
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
約12.7
色
黒
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック