※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42880144 M10 溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42880144

溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード42880144 品番M10
販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

割ピンなどのピン類との2個使いとなります。
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種〜4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)12 規格1種 溝数6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 寸法n(mm)2.8 寸法w(mm)8 ピンサイズ(割ピン)2.5×25mm 寸法dw1(Φmm)約16.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする