※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形1種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42880162
品番
M12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
規格
1種
溝数
6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
6
ピンサイズ
(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目